※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
男性用コート(長袖)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57252225
品番
AA310-4 M
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
袖口ゴム仕様、左右腰ポケット、左胸内ポケット
抗菌防臭性ありの調理用コート
材質
ブロード(ポリエステル65%・綿35%)
サイズ
M
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
80