TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
導電性折りたたみコンテナ用両開きフタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57252238
品番
CR-D2F-EA
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。
コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。
フタも取り付け可能です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×18
色
黒
トラスコ品番
819-1376
質量(g)
700
表面抵抗値(Ω)
10
6
以下
適合コンテナ
CR-S50-EA/CR-S40-EA/CR-S30-EA
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
18
特性
導電性
外寸法・奥行(mm)
366