容量(L)31
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)532×368×221
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)494×336×201
色黒
フタの有無なし
折りたたみ時高さ(mm)86
用途電子部品などの保管・輸送に。
適合フタ/CR-D2F-EA(別売)
トラスコ品番819-1375
材質導電性ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2.5
表面抵抗値(Ω)105以下
外寸法・幅(mm)532
外寸法・高さ(mm)221
特性導電性
外寸法・奥行(mm)368
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・高さ(mm)201
有効内寸法・幅(mm)494