導電性折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57252335 品番 CR-S50-EA
参考基準価格(税別)¥8,170 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。
フタも取り付け可能です。容量違いでも積み重ね可能です。

容量(L)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)532×368×325 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)494×336×305 フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)86 用途電子部品などの保管・輸送に。 適合フタ/CR-D2F-EA(別売) トラスコ品番819-1373 材質導電性ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3.1 表面抵抗値(Ω)107以下 外寸法・幅(mm)532 外寸法・高さ(mm)325 特性導電性 外寸法・奥行(mm)368 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・高さ(mm)305 有効内寸法・幅(mm)494

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする