スクエアパレット用オプション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57252353 品番 PALLET
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

簡易組み立て式の通い箱ならびに物流保管に適しています。
厚手の上質な3層加工した段ボールのペーパースリーブと鉄製のスリーブで非常に簡単に組み立てが可能です。
ワンウェイ使用ですが、フレームを繰り返し使用する場合には各種消耗品を使用してお使いいただけます。

材質スチール トラスコ品番818-9357 質量(kg)22.7 間口W×奥行D×高さH(mm)1100×1430×120 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)275×80、475×80、275×80 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)425×80、445×80、425×80 最大静荷重N(kg)4000 最大動荷重(kg)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする