TTPS5S スクエアパレット TRUSCO 57252466 TTPS5S スクエアパレット TRUSCO 57252466

スクエアパレット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57252466 品番TTPS5S
参考基準価格(税別)¥48,840 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

簡易組み立て式の通い箱ならびに物流保管に適しています。
厚手の上質な3層加工した段ボールのペーパースリーブと鉄製のスリーブで非常に簡単に組み立てが可能です。
ワンウェイ使用ですが、フレームを繰り返し使用する場合には各種消耗品を使用してお使いいただけます。

材質(パレット・ポスト)スチール、(スリーブ・キャップ・パッド)3層高質段ボール 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 トラスコ品番818-8134 セット内容専用パレット、ポスト、スリーブ、キャップ、パッド 幅(mm)1100 質量(kg)41.3 高さ(mm)1040 奥行(mm)1430 外寸法・高さ(mm)1070 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)275×80、475×80、275×80 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)425×80、445×80、425×80 外寸法・奥行(mm)1430 外寸法・間口(mm)1100 有効内寸法・間口(mm)1055 有効内寸法・奥行(mm)1385 有効内寸法・高さ(mm)910
注意
※トップフレーム別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする