※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-13A パレットカバー ブルーシート仕様 TRUSCO 57252475 P-13A パレットカバー ブルーシート仕様 TRUSCO 57252475

パレットカバー ブルーシート仕様

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番819-5248 注文コード57252475 品番P-13A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はトラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。
パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。
雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。
焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました
ファスナー付きなので開閉が簡単です。
耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー

ブルー 厚さ(mm)0.18 ハトメ数8 ハトメピッチ(cm)90 質量(kg)1 仕様側面一面ファスナー付 トラスコ品番819-5248 材質(本体部)ポリエチレン(PE) 間口W×奥行D×高さH(mm)1300×1300×1300 引張強度(N/5cm)480×360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08410753
2021-11-15
用途:
屋外での材料保管時に使用。
卸売・小売業

まだ使用したばかりで耐久性は分かりませんが、価格が高いと思う。
チャックが付いてることで装着が非常にやりやすいのが良い。

対象商品:
57252493
2018-10-02
用途:
稲わらコンポー用べーラーの収納時カバー
農・林・水産業

小型べーラー格納時に埃よけ等のため、上からすっぽりと被せられるものをさがし、サイズがちょうど良かったので購入しました。ファスナーつきで取扱が容易です。出来れば、ブルーシートではなく遮光性、UVカット素材のものがあればベターです。

対象商品:
08410631
2018-10-05
用途:
使用済みフレコンを乗せているカーゴテナーのカバー
製造業

食品工場なので見た目の印象が良くなりました。
外部の方に見られても目立ちません。

対象商品:
08410753
2015-01-12
用途:
製品の運搬や資材物の運搬に利用
豊科化工株式会社 様

ジャストフィットして、カバーする時間が短縮された。価格も安く、後は耐久性に問題なければ今後も使用したい。

対象商品:
08410753
2015-06-12
用途:
商品の保護、補助防水シートとして使用
株式会社ビクトリー 様

ファスナー付きで良くできていると思いますが、耐久性にやや不満!
シートが破れないように、商品に養生をして使用していますが、使用し始めて1ヶ月で穴が開いてしまった。
シートのコーナー(カドの部分)を補強してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする