Air-ONE快適パンツ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57252502 品番 2272
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ダークグレー サイズL 仕様ベンチレーション、裾しぼり、リップストップ生地 セット内容下のみ 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)73 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)112/58 渡幅(cm)37.5 適応胴囲(cm)78〜88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57252527
2022-01-30
用途:
農作業
農・林・水産業

履き心地も良く、デザインもいい商品だと思います。また買いたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする