カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの レインウェア
カジメイクの ボトムス レインウェア
Air-ONE快適パンツ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57252536
品番
2272
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ダークグレー
サイズ
3L
仕様
ベンチレーション、裾しぼり、リップストップ生地
セット内容
下のみ
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
79
腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)
120/64
渡幅(cm)
40
適応胴囲(cm)
94〜104