3/22より値下げ!現場を応援
カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの レインウェア
カジメイクの ボトムス レインウェア
Air-ONE快適パンツ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57252545
品番
2272
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ダークグレー
サイズ
4L
仕様
ベンチレーション、裾しぼり、リップストップ生地
セット内容
下のみ
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
80
腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)
126/68
渡幅(cm)
42
適応胴囲(cm)
102〜126