ハイポンチョ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57252588 品番 3340
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

不意な雨でも素早く簡単に着用できるプルオーバータイプ。
自転車乗車にもこだわったレインポンチョです。
フードの高さを調整する丸ゴム付き。(ワンタッチで調整できます。)
フード前面には反射テープを装備。
背中に反射パイピングを付け、後方からの視認性を高めます。
ファスナー前面の前立てで、雨の浸入を防ぎます。

ラベンダー 着丈(cm)(前)108、(後)116 袖丈(cm)(両手袖丈)166 仕様丸ゴム付フード、前面反射テープ、背面反射テープ、ファスナー前面前立て、袖口手甲カバー付、収納袋付 セット内容ポンチョ サイズF 質量(g)620 混率(%)ポリエステル100(PVCラミネート) 裄丈(cm)83

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57252588
2022-06-10
用途:
雨降りの自転車のりにリュック背負って良かった。
その他業種

雨降りの自転車のりにリュック背負って良かったです。かぶりだったのが少し難点ですがなかなか大きめの物がなくて困っていたので有難うございますです。ちゃんと探して無かったのかもなので前開きもあったかもですね。有難うございました。

対象商品:
57252563
2020-05-08
用途:
雨天のバイク
製造業

真夏以外5年使用しても壊れていない。
さすがに撥水性は落ちて、ドライヤーをかけても防水スプレーを使用しても表面がビチョビチョになってしまう状態。
今回、再購入した物は生地が薄くなっている。
軽くなったのは良いが、強度はどうなんだろうか?
黄色とかオレンジ色を販売して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする