TPUV-11A 高耐候性UVパレットカバー(#3400) TRUSCO 57252597 TPUV-11A 高耐候性UVパレットカバー(#3400) TRUSCO 57252597 TPUV-11A 高耐候性UVパレットカバー(#3400) TRUSCO 57252597

高耐候性UVパレットカバー(#3400)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57252597 品番 TPUV-11A
参考基準価格(税別)¥12,170 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐候性が高いUV剤配合の生地を使用(表面:シルバー、裏面:ブラック)しており、屋外での一時保管などで性能を発揮します。
カバー袖部にベルトがあり、積載物をしっかり押さえ袖のバタつきを防止します。
本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。

用途屋外でのパレット積載物の保護に。 トラスコ品番819-5253 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.26 質量(kg)1.2 シルバー/ブラック 間口W×奥行D×高さH(mm)1150×1150×1300 ハトメ数無し 材質(ベルト)ポリプロピレン(PP) 引裂強度(N)縦130N、横110 適合パレットサイズ1100X1100X1300以内 引張強度(N)縦650、横580 耐用年数(年)約3〜4
注意
※パレットは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする