TPUVD-11A 段積み超高耐候性UVパレットカバー(#4000) TRUSCO 57252658 TPUVD-11A 段積み超高耐候性UVパレットカバー(#4000) TRUSCO 57252658 TPUVD-11A 段積み超高耐候性UVパレットカバー(#4000) TRUSCO 57252658 TPUVD-11A 段積み超高耐候性UVパレットカバー(#4000) TRUSCO 57252658

段積み超高耐候性UVパレットカバー(#4000)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57252658 品番 TPUVD-11A
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

天面には破損防止のEVA生地を使用しており段積みに強いカバーです。
本体は、UV剤含有高密度ポリエチレン生地にUV剤含低密度ポリエチレンフィルムをラミネートした耐候性を有したワンランク上の生地を使用しています。
カバー袖部はマジック式ベルトで、積載物をしっかり保護します。
本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。
流通量の多い2サイズに対応したラインナップ。

用途屋外でのパレット積載物の保護に。 トラスコ品番819-5256 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.3 質量(kg)2.5 白/シルバー 間口W×奥行D×高さH(mm)1130×1230×1300 ハトメ数無し 材質(ベルト)ポリプロピレン(PP) 引裂強度(N)縦137N、横137 適合パレットサイズ1100X1100 引張強度(N)縦900、横900 耐用年数(年)約4〜5
注意
※パレットは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする