カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの レインウェア
カジメイクの 上下セット レインウェア
オールマインド360°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
オーロラレッド
サイズ
3L
注文コード
57252703
品番
3450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
オーロラレッド
サイズ
3L
耐水圧(mmH2O)
10000
仕様
ベンチレーション、胸ポケット、背面ベンチレーション、再帰反射シート
混率(%)
(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<上下総裏メッシュ>
股下(cm)
77
胸廻(cm)
133
着丈(cm)
79
腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)
118/68
適応身長(cm)
175〜185
適応胴囲(cm)
94〜104
裄丈(cm)
94.5
適応胸囲(cm)
102〜110