カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの レインウェア
カジメイクの 上下セット レインウェア
オールマインド360°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57252764
品番
3450
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,590
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
シルバー
サイズ
S
耐水圧(mmH2O)
10000
仕様
ベンチレーション、胸ポケット、背面ベンチレーション、再帰反射シート
混率(%)
(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<上下総裏メッシュ>
股下(cm)
69
胸廻(cm)
115
着丈(cm)
67
腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)
94/50
適応身長(cm)
150〜160
適応胴囲(cm)
66〜74
裄丈(cm)
83
適応胸囲(cm)
78〜86