コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57252798 品番 TCB-1E-RD
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

JIS準拠品です。ベルトが色分けされており、一目で判別できるので便利です。
内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。
使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。

材質PP トラスコ品番820-6426 ベルト色 用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。 仕様(ラミネート)なし、(排出口)なし 質量(kg)1.9 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700 最大充填質量(kg)1000
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。
※食品衛生法適合品ではありません。ラミネートとはコンテナに充てんした内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
1人が参考にしています
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする