曜日別特売
GDE-R 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器 アクアシステム 57252871

GDE-R 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器 アクアシステム 57252871
GDE-R 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器 アクアシステム 57252871

200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード57252871品番GDE-R
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

容器の残量を事務所や遠く離れた場所で監視できます
無線タイプ(注文コード:03432646)と親機(注文コード:03432655 )の通信距離50mでは足りない距離に事務所がある場合、中継器を追加購入してください
中継器1台で50m延長可能です
5台の中継器が接続可能です(親機含め最大300mまで延長可能)

用途
無線でデータ送信し、遠隔で監視されたい方に
容器の在庫切れでお困りな方に
工場の遠隔地にある液体在庫確認の手間を大幅に軽減したい方に
現場の作業効率・安全性の向上に
保存温度範囲(℃)0~60(使用環境による)通信可能距離(m)50無線あり(中継機)最大接続台数5台
注意
※通信可能距離は使用環境や障害物によって大きく変わります。実際の使用場所にて確認して頂きます
※親機1台に対し、中継器(本機)が登録、および通信可能な台数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする