※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1箱(330mL×20本)
注文コード
57252907
品番
SE-980A(グレー)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
1成分形で耐久性、対候性に優れています。目地補修工法・目地充填工法の品質規格に合格しており、補修頻度を低減します。1成分形で混合作業不要です。マイナス40℃の低温でも常温と同様の伸びや追従性があります。1成分高モジュラスで JIS A 5758、耐久性区分9030に適合しています。農業用水路目地のひび割れに強い、建築・土木用シーリング材です。