3/22より値下げ!現場を応援
カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの レインウェア
カジメイクの 上下セット レインウェア
オールマインド360°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57253044
品番
3450
参考基準価格(税別)
¥6,590
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,698
バスケットに入れる
色
ライム
サイズ
M
耐水圧(mmH2O)
10000
仕様
ベンチレーション、胸ポケット、背面ベンチレーション、再帰反射シート
混率(%)
(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<上下総裏メッシュ>
股下(cm)
71
胸廻(cm)
121
着丈(cm)
70
腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)
100/56
適応身長(cm)
160〜170
適応胴囲(cm)
72〜80
裄丈(cm)
86
適応胸囲(cm)
84〜92