3/22より値下げ!現場を応援

3450 オールマインド360° カジメイク 57253105 3450 オールマインド360° カジメイク 57253105 3450 オールマインド360° カジメイク 57253105 3450 オールマインド360° カジメイク 57253105

オールマインド360°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57253105 品番 3450
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) 値下げ
5,698
ライム サイズLL 耐水圧(mmH2O)10000 仕様ベンチレーション、胸ポケット、背面ベンチレーション、再帰反射シート 混率(%)(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<上下総裏メッシュ> 股下(cm)75 胸廻(cm)129 着丈(cm)76 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)112/64 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 裄丈(cm)92 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする