メッシュ WiFi ルーター 親機 WiFi7 11be/11ax 2882+688Mbps IPv6 高速通信 EasyMesh対応

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57253108 品番WRC-BE36QSD-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現。動画視聴やライブストリーミングなど、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)、家中まるごと安心のAIセキュリティ機能、F-Secure SENSE搭載。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。

用途
Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。
複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。
1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。
電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。
※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。
※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。
INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。
Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大することができます。
高速なローミングのため、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズなため快適な通信を維持することができます。
※1台のルーターに6台以下の中継器の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。
AI技術を利用したセキュリティ機能、F-secure社のSENSEを搭載[ライセンス1年](※)。このセキュリティ機能は、機密データの保護はもちろん、オンライン活動全般において安心感を提供します。テレビやゲーム機、ネットワークカメラなど、従来のセキュリティソフトウェアがインストールできない家電も、SENSEが脅威から守ります。
※本機能はルーターモード時のみ使用可能です。製品本体の動作モードスイッチを「オート」の位置でご使用ください。 また、専用アプリ「SENSE」をインストールする必要があります。無料ライセンス期間(1年)終了後は、ライセンスはF-Secureにて有償で更新可能です。ライセンス及びセキュリティ機能が自動で課金・更新されることはありません。
SENSEは、不正な通信や脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩など、さまざまな脅威に対して積極的に対処します。また、悪質なWebサイトへのアクセスも防ぎます。(※)
※インターネット上のすべての攻撃に対し、完全なセキュリティを保証するものではありません。
回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。
IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。
内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。
「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。
※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。
※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。
ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。
「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。
自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。
「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。
本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
機能
【セパレーター機能】SSIDセパレーター対応
【MU-MIMO】対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。
【その他】SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能(注釈)※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E),IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。
【その他無線】Wi-Fi EasyMesh(TM)、MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz/5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT
付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚、F-Secure SENSE ライセンスシート1枚 仕様●セットアップツール対応ブラウザ:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。●ハードウェアNAT:対応●ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。●ペアレンタルコントロール:対応●マルチSSID(個):対応(2.4GHz:最大3、5GHz:最大3●付帯サービス:F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[ライセンス1年]●対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト●自動ファームウェア更新:対応 材質プラスチック(ブラック) 質量(g)約765(本体のみ) 備考対応OS :※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 外形寸法(mm)幅約50.0×奥行約160.0×高さ約215.0 ※突起部除く 規格有線:IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠 消費電力(W)13.2(最大) 対応OSAndroid 15/14/13/12/11/10、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 チャンネル数2.4GHz帯:1〜13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 適合機器【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器 設定方式WPS対応 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2,400〜2,484、5.2GHz帯(W52):5,150〜5,250、5.3GHz帯(W53):5,250〜5,350、5.6GHz帯(W56):5,470〜5,730 動作環境温度:0℃〜40℃、湿度:10%〜90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ【有線】WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(1Gbps)×2ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャック モード搭載:オートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード アンテナ内蔵アンテナ(5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本) セキュリティ【無線】WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES) 伝送速度(Mbps)有線(LAN):1000、100、10 伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM、[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大400Mbps、[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps、[802.11be](理論値):IEEE 802.11be:5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps、送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合、最大688Mbps、[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps 各種認証VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE 伝送速度有線(WAN)2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps USBポートなし 接続台数推奨 40台 アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠 対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4) 有線LAN【LAN】DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー)、【WAN】IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする