霧状スプレーボトル(置き型)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57253114 品番TSAG-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。
ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。

トラスコ品番790-2999 材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) 容量(mL)500 質量(g)58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×180 吐出量1.7cc ノズル長(mm)37 材質(ノズル)真鍮 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ボトルのみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
アルコール消毒用
卸売・小売業

アルコール消毒用のスプレーのノズルが折れてしまったため、探していました。
前に使っていたものより小さいサイズですが、安定していてちょうどよい量がでてきます。

対象商品:
57253114
2023-04-22
用途:
気になる場所に置いてます。
サービス業

消毒用に購入です。
液垂れの少ない、キレイな霧状で出ます。
玄関や自室、トイレの棚やキッチンにも置いてます。
ガレージでBBQやる時にも活躍してくれました。
良い商品をありがとう!

対象商品:
57253114
2023-02-01
用途:
仕事場の道具清掃、ドアノブ等。
渋沢囲碁教室 様 (教育・研究機関)

柔らかい細かい霧状の消毒と耐久性が高く、軽くて使い勝手がどのスプレーボトルより優れた製品。

2020-07-28
用途:
手指消毒
医療・福祉・介護関連業

消毒用エタノールを入れて従業員の手指消毒用に。とても使い勝手が良いです。ワンプッシュ押し切りで、ちょうど良い分量の霧状エタノールが出ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする