サンプル画像
ELPA
ELPAの PCアクセサリー
ELPAの OAタップ/電源タップ
ELPAの 2P電源タップ
ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57253187
品番
WLK-E42(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
定格:AC125V 15A
合計1500Wまで
使用温度範囲:-10℃〜40℃
コード長:2m
口数:4個口
カラー:ブラック
屋内専用
国内専用
用途
省エネ仕様の光らない個別スイッチ
AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用
スッキリ配線L型プラグ
ACアダプター用差込口
コードは、断線に強い保護被ふく
3種類の取り付け方法