TSLG-1000 ロングノズルスプレー TRUSCO 57253193

ロングノズルスプレー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1000
内容量1個注文コード57253193品番TSLG-1000
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

細かい場所でもラクラク噴霧できるロングノズルスプレーです。
ノズルを緩めればジェット噴射、締めれば霧を噴霧させることができます。

ノズル長(mm)160材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)トラスコ品番790-3111容量(mL)1000質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×110×250吐出量1cc材質(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
注意
※溶剤系の液体には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 電極を濡らすための水噴霧作業

いろいろ試してこれが一番使いやすいと現場が言っている

対象商品 : 57253218
2022-04-10
用途: 除草剤の散布

お墓の周りに生えている草の除草剤散布に使用しています。
細かい霧状で散布できるので狭い範囲で直接散布するにはとても便利でノズルの長さもちょうどいい感じです。
後片付けも簡単で買って良かった。

対象商品 : 57253193
2022-03-21
用途: 庭木の手入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

防虫、殺虫剤散布に使ってます。個人使用なのでそう頻繁に使用しませんがあると本当に便利です。準備、かたずけも簡単なのが一番です。高い木や枝の奥にも使いたいのでノズルが1.5~2倍の長さがあればもっと使い安いと思います。延長ノズルが設定されれば良くなると思います。

対象商品 : 57253218
2020-08-07
用途: 防錆油塗布
製造業

防錆油の塗布用に購入しました。
多少粘度がありますが、使い始めは霧状になったので使えそうです。
時間がたった時に霧状が、維持できるか、まだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする