TRUSCO
TRUSCOの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TRUSCOの スプレーボトル
ハンド式スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57253254
品番
GS-55BL
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用の容器部のみとなります。
容量(mL)
500
トラスコ品番
819-5235
材質
透明PET、G樹脂
質量(g)
54
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
97×144
危険物の類別
非危険物
注意
※溶剤系の液体には使用できません。