黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-BB-SRRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 57253255 品番 NB-315PBB-SR
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 寸法D×H(mm)10×8(P) 寸法D1(Φmm)8 寸法SRW(d-t)(mm)7.6-1.0 寸法L(mm)15 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)シリコンゴム ワッシャー:半透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする