検知方式:赤外線受動式
電源電圧:AC100V 50/60Hz
消費電力:約22W (待機時 約0.5W)
光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。
全光束:約2000lm
点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度:約10lx(夜)〜(昼)
保護等級:IP45(防噴流形)
使用周囲温度範囲:-10℃〜+40℃
電源コード長:約2m
外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)
質量:約900g(電源コード含む)
付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚