曜日別特売
ESL-WY3003AC ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPA 57253361

サンプル画像

ESL-WY3003AC ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPA 57253361
ESL-WY3003AC ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPA 57253361
ESL-WY3003AC ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPA 57253361

ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57253361品番ESL-WY3003AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

検知方式:赤外線受動式
電源電圧:AC100V 50/60Hz
消費電力:約33W (待機時 約0.5W)
光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。
全光束:約3000lm
点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)
保護等級:IP45(防噴流形)
使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃
電源コード長:約2m
外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)
質量:約1070g(電源コード含む)
付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚

用途
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能
5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能
点灯を開始する周囲の照度を調整可能
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
防雨プラグ仕様で屋外配線に最適
センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯
電源直結対応
便利な3種の取付方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする