表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
寸法D×H(mm)8×7(I)
寸法D1(Φmm)7
寸法RW(d-t)(mm)6.6-1.0
寸法L(mm)10
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)NBR
色ワッシャー:黒