※代表画像

MMP50-1 標準外側マイクロメータ ベイカー(BAKER) 57253851 MMP50-1 標準外側マイクロメータ ベイカー(BAKER) 57253851

標準外側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)25-50 注文コード57253851 品番MMP50-1
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は測定範囲など14種類から選べます 他の種類を見る

強靭で壊れにくいマイクロメータです。
スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。
測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。
金属製ラチェット付きシンブル。
金属製ロックレバー。
断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。
シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。
スピーダーで早送りが可能です。
フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。

測定範囲(mm)25-50 目盛(mm)0.001
関連資料:(0.87MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする