曜日別特売
MMP75 標準外側マイクロメータ ベイカー(BAKER) 57253860

 

MMP75 標準外側マイクロメータ ベイカー(BAKER) 57253860
MMP75 標準外側マイクロメータ ベイカー(BAKER) 57253860

標準外側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)50-75注文コード57253860品番MMP75
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強靭で壊れにくいマイクロメータです。
スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。
測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。
金属製ラチェット付きシンブル。
金属製ロックレバー。
断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。
シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。
スピーダーで早送りが可能です。
フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。

測定範囲(mm)50-75目盛(mm)0.01
関連資料:(0.87MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする