TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用ウェア類
TRUSCOの クリーンルーム用手袋/指サック
ステンレスハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57254042
品番
SUHG6
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
さびにくいステンレスハンガーです。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×高さH)(mm)
420×220
パイプ径(Φmm)
6
線径(Φmm)
6
質量(g)
200
用途
食品工場、研究施設、クリーンルームに。
トラスコ品番
819-4941