曜日別特売
- ステンレスアンカーチェーン&オタフクシャックル KAI-YOU 57254176

- ステンレスアンカーチェーン&オタフクシャックル KAI-YOU 57254176
- ステンレスアンカーチェーン&オタフクシャックル KAI-YOU 57254176

ステンレスアンカーチェーン&オタフクシャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット使用荷重(kg)【適合アンカー】12~20注文コード57254176品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ステンレスチェーンの両端にオタフクシャックルをセットしました。

材質SUS304幅(mm)9長さ(m)1使用荷重(kg)【適合アンカー】12~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする