静電サンダル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57254252 品番 ANS-M-BK
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

JIS T8103一般静電作業靴に準拠。
ソフトな素材、軽量、耐久性、クッション性に優れています。

サイズM ブラック トラスコ品番791-4261 材質PVC 質量(g)365 サイズ(cm)23.5 電気抵抗値1.0×107〜108Ω 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
事務所で使用

6ヶ月の使用でまさかの4箇所ちぎれました。今後TRUSCOのゴム製品は買わないと思います。

対象商品:
57254207
2021-02-17
用途:
会社内で使用

会社内の床はカーペットで、冬場は静電気でバチバチですが。この静電サンダルに変えてからはかなり解消されました。

対象商品:
57254243
2021-05-26
用途:
通常時
建設業・工事業

会社床がカーペットで夏でも静電気を感じてたが、このサンダルにしてから感じなくなりました。

対象商品:
57254198
2020-09-04
用途:
静電気に弱い電子デバイス実装・加工の作業時 使用

柔らかく靴擦れなどは無かったが、耐久性がどのくらいなのか少々気がかり。クリーンルーム内使用なので1年は持ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする