サンキューポケットティッシュ6W
服部
服部の イベント・ノベルティ・行楽用品
服部の 粗品・ノベルティ
服部の 既製品/ギフトセット
サンキューポケットティッシュ6W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
57254255
品番
thankyouPT6W1000pcs
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,189
販売価格(税別)
¥
11,990
バスケットに入れる
「いつもありがとうございます」のメッセージ付きのポケットティッシュ6W。裏に透明ポケット付きでお名刺や台紙などを手差しすることが出来ます。
用途
DMの発送、ご挨拶訪問、店舗集客、街頭配布、説明会、展示会など多様なシーンでお使い頂けます。
「いつもありがとうございます」のメッセージ付きで、贈る側の気持ちを自然にお届けすることが出来るポケットティッシュです。
材質
パルプ100%
寸法(mm)
200×205
枚数
2枚重ね6組(12枚)
内容
500個入×2合わせ
ポケット寸法(mm)
【透明ポケット(裏側)】105×65
用紙寸法(mm)
【原紙】210×225
注意
※<ご使用上の注意>
※・本製品は水に溶けません。流しや水洗トイレに流さないでください。
※・引火をさけるため、火のそばには置かないでください。
※・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※・直射日光・高温多湿の場所は避けて保管していください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません