静電サンダル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズM サイズ(cm)23.5 注文コード57254277 品番ANS-M-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

JIS T8103一般静電作業靴に準拠。
ソフトな素材、軽量、耐久性、クッション性に優れています。

サイズM ホワイト トラスコ品番791-4270 材質PVC 質量(g)365 サイズ(cm)23.5 電気抵抗値1.0×107〜108Ω 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
事務所で使用

6ヶ月の使用でまさかの4箇所ちぎれました。今後TRUSCOのゴム製品は買わないと思います。

対象商品:
57254207
2021-02-17
用途:
会社内で使用

会社内の床はカーペットで、冬場は静電気でバチバチですが。この静電サンダルに変えてからはかなり解消されました。

対象商品:
57254243
2021-05-26
用途:
通常時
建設業・工事業

会社床がカーペットで夏でも静電気を感じてたが、このサンダルにしてから感じなくなりました。

対象商品:
57254198
2020-09-04
用途:
静電気に弱い電子デバイス実装・加工の作業時 使用

柔らかく靴擦れなどは無かったが、耐久性がどのくらいなのか少々気がかり。クリーンルーム内使用なので1年は持ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする