園芸用安全混合容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57254280 品番AGX-5GV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)
手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。
キャップ付きノズルだから便利で安全
内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。
中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。
現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。

用途
【混合方法】
ガソリンとオイルの場合
ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。
農薬・肥料などに、希釈混合の場合
ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。
20〜5001倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。
材質ポリエチレン 質量(g)617 容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×145×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする