ホシ服装
ホシ服装の シャツ・インナー
ホシ服装の 半袖 シャツ・インナー
ホシ服装の ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57254289
品番
224
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
OD
サイズ
S
胸囲(cm)
93
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
65