長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57254359 品番 225
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
OD サイズS 胸囲(cm)93 肩幅(cm)40 袖丈(cm)57 着丈(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする