TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの クリップボード
オールステンレスクリップボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57254374
品番
CBSU-B4Y
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
食品加工工場などに持ち込みできるオールステンレスのクリップボードです。
サイズ
B4
タイプ
ヨコ
用途
研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
トラスコ品番
818-5148
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
385
高さ(mm)
275
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH)(mm)
385×275
注意
※クリーンパックではありません。