ホシ服装
ホシ服装の ワーキングウェア
ホシ服装の トップス
ホシ服装の オールシーズン トップス
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57254377
品番
225
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
OD
サイズ
L
胸囲(cm)
109
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
69