TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
一斗缶保管庫
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57254453
品番
SU1KL-10
参考基準価格(税別)
¥643,950
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
一斗缶の保管にピッタリなサイズです。
トラスコ品番
818-9462
質量(kg)
98
タイプ
10L用
用途
研究施設、食品工場など。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
1360
高さ(mm)
985
奥行(mm)
445
均等耐荷重(kg)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200