曜日別特売
NB-415JC-SR 黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57254454

NB-415JC-SR 黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57254454
NB-415JC-SR 黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57254454

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(50個)ねじ径M4注文コード57254454品番NB-415JC-SR
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M4ピッチ(mm)0.7寸法D×H(mm)8×8(J)寸法D1(Φmm)7寸法SRW(d-t)(mm)6.6-1.0寸法L(mm)15材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする