※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
一斗缶保管庫
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57254514
品番
SU1KL-8
参考基準価格(税別)
¥550,800
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
一斗缶の保管にピッタリなサイズです。
トラスコ品番
818-9465
質量(kg)
80
タイプ
8L用
用途
研究施設、食品工場など。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
1110
高さ(mm)
985
奥行(mm)
445
均等耐荷重(kg)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
離島
数量1につき
¥
17,500
/
税込
¥
19,250