画像準備中

電工キャッチャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57254535 品番 DCA-700
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

細い!軽い!直進性抜群!
軽量・コンパクト!
細く、握りやすい
カーボン製でたわみにくい
尻栓(アルミ製)が6角形状で、転がりにくい
引掛けやすいステンレス製 先端金具

質量(g)590 組本数19本 最大径(Φmm)【さお】36 伸長時寸法(m)7 収納時寸法(cm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする