曜日別特売
NB-418PC-SR 黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57254558

NB-418PC-SR 黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57254558
NB-418PC-SR 黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57254558

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(50個)ねじ径M4注文コード57254558品番NB-418PC-SR
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M4ピッチ(mm)0.7寸法D×H(mm)10×8(P)寸法D1(Φmm)8寸法SRW(d-t)(mm)7.6-1.0寸法L(mm)18材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする