Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の ラミネーター
Asmix(アスカ)の ラミネーター本体
4本ローラーラミネーターA3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57254569
品番
L411A3
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ウォームアップ40秒で素早く使える。加工物に合わせた設定はボタンを押すと色が変わってわかりやすい。
用途
スイッチ一つで設定変更!簡単操作の4本ラミネーター
付属品
取扱説明書、保証書、リアトレー
質量(kg)
3.3
外形寸法(mm)
W512×D145×H95(リアトレー使用時)
消費電力(W)
1300
機能
操作:設定変更スイッチ、逆転スイッチ
使用電源(V)
AC100
ウォームアップ時間
約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)
(フィルム厚さ含む)0.6
ラミネート速度(mm/秒)
4〜8
最大ラミネート幅(mm)
330
対応フィルム厚さ(μm)
75〜150