Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 筆記用具
Asmix(アスカ)の 鉛筆
Asmix(アスカ)の 鉛筆削り
充電式全自動鉛筆削り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57254578
品番
DPS48W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
鉛筆を差し込むだけの全自動タイプ。
USB(Type-C)充電で使えるので場所を選ばず移動も楽々。
3段階の芯先調整も可能です。
用途
削り上がると自動で戻るので使い方も簡単
付属品
取扱説明書、保証書、専用USBケーブル(USB-A→Type-C)1m
仕様
切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆
色
ホワイト
質量(g)
500
外形寸法(mm)
W70×D125×H135
機能
オートスタート・リバース・ストップ機能、オーバーヒート防止機構、ムダ削り防止機構、お知らせランプ、芯先調整機構
連続使用時間(分)
約30
使用電源
リチウムイオン充電池
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
参考になった
参考になった