TTB-M-B タワシブラシ(ショートタイプ・HACCP対応) TRUSCO 57254593

 

TTB-M-B タワシブラシ(ショートタイプ・HACCP対応) TRUSCO 57254593
TTB-M-B タワシブラシ(ショートタイプ・HACCP対応) TRUSCO 57254593
TTB-M-B タワシブラシ(ショートタイプ・HACCP対応) TRUSCO 57254593

タワシブラシ(ショートタイプ・HACCP対応)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード57254593品番TTB-M-B
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。トラスコ品番819-1538材質(芯材)ステンレスブルー材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)67線径(Φmm)0.25寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×80×40材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57254627
2020-06-19
用途: 寸胴鍋洗浄

異物混入NGでこれに変えました。
今のところ良好ですが過信禁物。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする