TSB-L-R ロングブラシ(HACCP対応) TRUSCO 57254706

ロングブラシ(HACCP対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード57254706品番TSB-L-R
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。手の届きにくい場所の洗浄用ブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。トラスコ品番819-1544レッド材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)160線径(Φmm)0.25寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×45×40材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする